Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter B 70 mm 8 Aufnahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenschlüsselhalter B 70 mm 8 Aufnahmen
Schraubenschlüsselhalter B 70 mm 8 Aufnahmen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-613076
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14017002
EAN/GTIN:
     4025002160039
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Schraubenschlüsselhalter

• Mit 8 Aufnahmen

"
Weitere Informationen:
Breite:
75-148 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
180 mm
Herstellerartikelnummer:
14017002
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselhalter, lochplatte, 30902468, für, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sägenhalter, Schraubendreherhalter, Schraubenzieherhalter, Werkzeughalter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 12,57*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 9,86*
€ 12,64*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 10,57*
€ 13,55*
4 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 10,61*
€ 13,61*
Lager 6C8MS
74
10
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.