Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Wäsche-Garderobenschrank 2Abt.a 400 mm Sockel g/g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Wäsche-Garderobenschrank 2Abt.a 400 mm Sockel g/g
CP Wäsche-Garderobenschrank 2Abt.a 400 mm Sockel g/g
CP Wäsche-Garderobenschrank 2Abt.a 400 mm Sockel g/g
CP Wäsche-Garderobenschrank 2Abt.a 400 mm Sockel g/g
CP Wäsche-Garderobenschrank 2Abt.a 400 mm Sockel g/g
Artikel-Nr.:
     6C8MS-614360
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48160-22-LL
EAN/GTIN:
     4317784392907
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
aufbewahrungsschrank cp
aufbewahrungs schrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar

• Kombinierbar mit Raumpflege-Geräteschrank und Aufbewahrungsschrank
• 2 Fächer
• Ausstattung: links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
• Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
• Sockel: Höhe 100 mm
• Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau

Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
810x500x1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Farbe:
RAL 7035
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48160-22-LL
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30951698, 7830951698, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Schrank, Schranksysteme, Spind, Spinde, Stahlschrank, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wäscheschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,62*
€ 450,84*
Lager 6C8MS
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 450,84*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,44*
€ 463,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,49*
€ 500,53*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,64*
€ 547,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,36*
€ 513,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,39*
€ 477,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.