| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-617951 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163356110 |
| |
|
| | |
| ISO-Fräswendeschneidplatte 7° positiv Schnittwerte für P Stahl: Schnittgeschw. VC: 100–190 m/min. Vorschub fz: 0,1–0,4 mm/Z Schnitttiefe: 1–4 ap/mm
Schnittwerte für M Rostfrei: Schnittgeschw. VC: 60–110 m/min. Vorschub fz: 0,1–0,3 mm/Z Schnitttiefe: 1–3 ap/mm
Schnittwerte für K Guss: Schnittgeschw. VC: 95–180 m/min. Vorschub fz: 0,1–0,4 mm/Z Schnitttiefe: 1–4 ap/mm
Schnittwerte für N Alu: Schnittgeschw. VC: 150–665 m/min. Vorschub fz: 0,1–0,4 mm/Z Schnitttiefe: 1–4 ap/mm
Schnittwerte für S Superleg.: Schnittgeschw. VC: 25–55 m/min. Vorschub fz: 0,1–0,3 mm/Z Schnitttiefe: 1–3 ap/mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 4,54* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,41* | € 4,59* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,52* | € 4,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,38* | € 4,89* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|