Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 7 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter verzinkt 7 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter verzinkt 7 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618574
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47324
EAN/GTIN:
     4003866473243
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 2 meter
Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm

Lichte Weite: 300/400 mm
Holmgröße: 50x20 mm

Hinweis: Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
7
Länge:
1,96 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30612788, Leitern, Schacht-Einstieghilfen, Schacht-Einstiegshilfen, Schachtleitern, Tritte, Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,46*
€ 140,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 143,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 145,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 147,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 151,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.