Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 4 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 4 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter GFK 4 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618597
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47361
EAN/GTIN:
     4003866473618
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk
schachtleiter
schachtleiter zarges
Schachtleiter aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm

Lichte Weite: 300/400 mm
GFK-Holme: 58x25 mm
Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm


Hinweis: Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
4
Länge:
1,12 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30612809, Leitern, Schacht-Einstieghilfen, Schacht-Einstiegshilfen, Schachtleitern, Tritte, Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,07*
€ 91,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 91,87*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,36*
€ 98,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 99,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76,08*
€ 100,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.