Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 9 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 9 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter GFK 9 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618603
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47366
EAN/GTIN:
     4003866473663
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 9 sprossen
Schachtleiter aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm

Lichte Weite: 300/400 mm
GFK-Holme: 58x25 mm
Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm


Hinweis: Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
9
Länge:
2,52 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30612814, Leitern, Schacht-Einstieghilfen, Schacht-Einstiegshilfen, Schachtleitern, Tritte, Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,83*
€ 206,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 207,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,72*
€ 211,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 215,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,43*
€ 216,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.