Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x400 mm
Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x400 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619334
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     87021
EAN/GTIN:
     4026212205008
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregal mit Stahlpaneele

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Stahlpaneelen, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1970 mm
Bodenmaße BxT:
2000x400 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
500 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,49*
€ 391,14*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,31*
€ 396,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,07*
€ 424,01*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 360,49*
€ 425,50*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,35*
€ 441,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,85*
€ 448,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.