Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x600 mm
Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619335
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     87022
EAN/GTIN:
     4026212205015
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregal mit Stahlpaneele

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Stahlpaneelen, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1970 mm
Bodenmaße BxT:
2000x600 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
500 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,88*
€ 454,76*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,12*
€ 460,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,56*
€ 468,85*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 421,84*
€ 482,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,69*
€ 486,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,08*
€ 547,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,10*
€ 524,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.