Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 400/120-0 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 400/120-0 rot
Transportkasten VTK 400/120-0 rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619615
Herst.-Nr.:
     VTK 400/120-0 rot
EAN/GTIN:
     4031022050915
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Schwerlast-Transport-Stapelkasten, rot

Robuste Materialeigenschaften
Lebensmittelechtes Polypropylen.
Temperaturbest„ndig (ƒ??20 ¶øC bis +60 ¶øC, kurzfristig bis +90 ¶øC).
Best„ndig gegen Ç?le, Fette, die meisten S„uren und Laugen.
Groáes Volumen und hohe Belastbarkeit
Optimierte Seitenwandkonstruktion.
Griffe an den Stirnseiten.
W„nde geschlossen, Boden geschlossen.
Rollenbahngeeignet.
Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.
Lieferung in günstigen Verpackungseinheiten.

Abb. zeigt verschiedene Beh„lterausführungen mit Zubeh”r.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
120 mm
Nutzmaß Breite:
260 mm
Nutzmaß Tiefe:
360 mm
Nutzmaß Höhe:
100 mm
Traglast:
45 kg
Auflast:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
VTK 400/120-0 rot
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 14,57*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,60*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 16,26*
1
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 16,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400002
ab € 19,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 26,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400006
ab € 22,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 32,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.