Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4 Schreib-/Schneidplattegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619960
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23310-09
EAN/GTIN:
     4002390037242
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
";Schreibplatte MAULoutdoor

• Perfekt geeignet für kleinere Schneidarbeiten auf der Platte
• Aus Spezial-Kunststoff (2-lagig) gefertigt, mit Schnittspuren unempfindlicher Oberfläche
• Über einen Haken aufhängbar
• Bügelklemme, Klemmweite 8 mm, flach
• Farbe natur
• DIN-A4-Format
• Recycelbar

"
Weitere Informationen:
Höhe:
325 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
23310-09
Herstellername:
Jacob Maul GmbH
Markenname:
MAUL
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,33*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 8,76*
€ 11,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 9,70*
€ 13,26*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 14,31*
Lager 6C8MS
24
10
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.