Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal W100 GR 2500x1785x600 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal W100 GR 2500x1785x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2500x1785x600 mm Stahlb.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621072
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19610
EAN/GTIN:
     4004514225948
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal W 100 mit Stahlpaneele, Höhe 2500 mm, 4 Ebenen (Grundregal)

Die perfekte Alternative zum Palettenregal
Geeignet für die Lagerung schwerer und sperriger Teile.
Böden als verzinkte Stahlpaneele.
Hochwertig pulverbeschichtete Rahmen und Holme mit verzinkten Querverstrebungen.

Schneller Aufbau durch Steckmontage
Fester Zusammenhalt durch Traversen, die mittels Agraffen einfach in das Ständerprofil eingehängt werden. Die Rahmen werden geschraubt.

Lieferung der Rahmen aus Transportgründen in zerlegtem Zustand.

Planungshinweis:
Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl Ständer x 57 mm.

Weitere Informationen:
Bodentiefe:
600 mm
Bodenbreite:
1785 mm
Fachlast:
670 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,19*
€ 610,07*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,90*
€ 610,08*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 575,68*
€ 655,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,33*
€ 687,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,71*
€ 691,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,08*
€ 726,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,84*
€ 695,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 583,66*
€ 694,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,38*
€ 682,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 572,81*
€ 681,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,57*
€ 662,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,90*
€ 628,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19611
ab € 462,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19583
ab € 100,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.