Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter Z600 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Anlegeleiter Z600 7 Stufen
Stufen-Anlegeleiter Z600 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621821
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41013
EAN/GTIN:
     4003866410132
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter Z600 mit gepolsterten Stufenvorderkanten

Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg
Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten.
Holme abriebfest eloxiert.
80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Vielseitig einsetzbar
Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Passendes Zubehör ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,14 m
Arbeitshöhe ca.:
3 m
Stufenanzahl:
7
Holmhöhe:
48 mm
Äußere Breite:
380 mm
Gewicht:
5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu-leiter zarges, 30613081, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Anlegeleitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Stufenanlegeleitern, Stufen-Anlegeleitern, Tritte, Zarges
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 206,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 208,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 212,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 216,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 223,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.