Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-622542 Herst.-Nr.: 87019 EAN/GTIN: 4026212204988 |
| |
|
| | |
| META SPEED-RACK Komplettregal mit Stahlpaneele
Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden. Für sperrige Güter Für leichte bis mittlere Belastungen Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen: 4 Stützprofile 8 Stufenholme in Längsrichtung 8 Stufenholme in Tiefenrichtung 8 A-Unterzüge 4 Steckfüße 4 Unterlegbleche 4 Stahlpaneelen, 19 mm stark Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: | | Regalhöhe: | 2970 mm | Bodenmaße BxT: | 1700x600 mm | Anzahl Fachebenen: | 4 | Fachlast: | 500 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,51* | € 449,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 375,43* | € 449,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,87* | € 458,63* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,57* | € 463,25* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,90* | € 489,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|