Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D30mm, VE 10 StückHaftkraft 700g, dblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D30mm, VE 10 StückHaftkraft 700g, dblau
Magnet D30mm, VE 10 StückHaftkraft 700g, dblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-623196
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664214
EAN/GTIN:
     4013695025049
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
";Organisationsmagnet, 700 g Haftkraft

• Komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, hohe Haftkraft
• Lässt sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
• Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern
• Kunststoffkappen bleiben mit dem Magneten fest verbunden

Lieferung: Pack à 10 Stück.

"
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Haltekraft:
0,7 kg
Höhe:
8 mm
Ø:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
1664214
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, 30704723, Boardmarker-Satz, Flachmagnet, für, Magnet, Magnete, Magnetwandleisten, Organisationsmagnet, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2306*
€ 0,3211*
1 Tag
310
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,38*
6 Tage
310
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,45*
2 Tage
310
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,45*
Lager 6C8MS
53
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,12*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,33*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,02*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,63*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,00*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,84*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,88*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,70*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,46*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.