Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 2m, N:1,0m
Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 2m, N:1,0m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163728566
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t
rundschlinge
;Rundschlinge mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen
• Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Umfang:
2 m
Nutzlänge:
1 m
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
1600 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Farbcodierung:
grün
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Doppelmantel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Ladungssicherung, QR4029917, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
628
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,00*
2 Tage
628
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,79*
6 Tage
637
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,91*
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.