Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rechteckbehälter
>
Fußgestell Rechteckbehälter
>
Artikel
CEMO Stahlfussgestell für Behälter 2200 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-625407
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
8011
EAN/GTIN:
4052886109304
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Stahlfußgestell für Rechteckbehälter
• Material: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
für Volumen:
2200 l
Herstellername:
CEMO GmbH
Herstellerartikelnummer:
8011
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Regal- und Lagertechnik
>
Stahlblech-, Transport- und Lagerbehälter
Weitere Suchbegriffe:
GFK-Behälter
,
GFK-Großbehälter
,
Kistenroller
,
gfk-behälter chemowerk
,
kistenroller
,
30409960
,
7830409960
,
Auslaufarmaturen
,
für
,
Kunststoff-Behälter
,
Lagerbehälter
,
Rechteckbehälter
,
Rechteckbehälter-Zubehör
,
Stahlfussgestell
,
Transportbehälter
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,35*
€ 655,14*
Lager 6C8MS
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,52*
€ 663,61*
Lager 4012
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,69*
€ 666,96*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,30*
€ 674,78*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,32*
€ 676,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,61*
€ 789,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,83*
€ 775,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 646,94*
€ 769,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,60*
€ 756,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 634,01*
€ 754,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 633,37*
€ 753,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,43*
€ 744,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,52*
€ 713,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 1100 l, LxBxH 1620 x 1190 x 800 mm, grau.
CEMO
1165
ab € 578,36*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 1100 l, LxBxH 1620 x 1190 x 800 mm, grün.
CEMO
1150
ab € 577,38*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 1500 l, LxBxH 1820 x 1390 x 800 mm, grau.
CEMO
1166
ab € 655,00*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 1500 l, LxBxH 1820 x 1390 x 800 mm, grün.
CEMO
1151
ab € 660,08*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 1218 x 620 x 358 mm, blau.
CEMO
7568
ab € 152,73*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 1218 x 620 x 358 mm, grau.
CEMO
5671
ab € 152,90*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 1218 x 620 x 358 mm, grün.
CEMO
1143
ab € 152,67*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 873 x 572 x 585 mm, blau.
CEMO
7569
ab € 141,27*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 873 x 572 x 585 mm, grau.
CEMO
1160
ab € 141,33*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 873 x 572 x 585 mm, grün.
CEMO
1144
ab € 141,53*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 2200 l, LxBxH 2108 x 1480 x 915 mm, grau.
CEMO
1167
ab € 1.077,78*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 2200 l, LxBxH 2108 x 1480 x 915 mm, grün.
CEMO
1152
ab € 1.046,47*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 300 l, LxBxH 1170 x 690 x 520 mm, blau.
CEMO
7570
ab € 221,49*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 300 l, LxBxH 1170 x 690 x 520 mm, grau.
CEMO
1161
ab € 221,68*
Sonstiges
Großbehälter aus GfK, Inhalt 300 l, LxBxH 1170 x 690 x 520 mm, grün.
CEMO
1145
ab € 221,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen