| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-626305 Herst.-Nr.: 8011469997512 EAN/GTIN: 8011469997512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Springbrunnenpumpe SyncraPond Syncra Pond: ein brandneues Sortiment von Pumpen mit Filtern für Wasserspiele, hergestellt mit innovativer Technologie, die hervorragende Leistung bei extrem niedrigem Stromverbrauch hervorbringt. Syncra Pond ist eine komplette Serie mit neun Pumpen von 700 l/h bis 5.000 l/h, geeignet für Zimmer- und Außenspringbrunnen, Hängegärten und Gartenteiche bis 11.000 Liter. Alle Pumpen der Serie Syncra Pond verfügen über unterschiedliche Sprühaufsätze für eine Vielzahl von Wasserspielen sowie über ein T-Ventil für die zweifache Regelung des Wasserflusses. Die Syncra Pond Pumpen sind mit einem Schwamm für die biologische Filtration ausgestattet, der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit das Laufrad und die Sprühöffnungen sauber hält, was einen geringeren Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer der Pumpe mit sich bringt. Der Schwamm wird durch einen leicht abnehmbaren Vorfilter geschützt, der das Eindringen von größeren Schwebstoffen verhindert. Die genannten Eigenschaften gepaart mit der außergewöhnlichen Leistung machen die Pumpen der Serie Syncra Pond einzigartig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | SyncraPond 1.5, mit Überlastschutz | Druck (max.): | 0,18 bar | Fördermenge (max.): | 1350 l/h | Maße H x L: | 830 x 1630 mm | Spannung: | 230 V | Zulässige Wassertemperatur (max.): | 35 °C | Förderhöhe (max.): | 1,8 m | Nennaufnahme: | 23 W | Gewicht: | 1,434 kg | Anschlusskabel: | 10 m | Marke: | SICCE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 60,62* | € 77,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,17* | € 78,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 62,95* | € 80,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 64,12* | € 82,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 65,19* | € 85,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|