Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box Aluminium D163 1150x350x380mm ALUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Box Aluminium D163 1150x350x380mm ALUTEC
Box Aluminium D163 1150x350x380mm ALUTEC
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628151
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13157
EAN/GTIN:
     4014688131570
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Alu-Transportbox
Aluminiumbox

Ausführung: Aus 1 mm Aluminium, mit umlaufender Gummidichtung im Deckel, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 seitlich angebrachten, groß dimensionierten Tragegriffen für leichtes Transportieren. Mit kräftigen, robusten Scharnieren und Gurtbändern zur Arretierung. Durch die speziellen Kofferecken und Bodenprofile leicht stapelbar. Verschließbar durch 2 Klappverschlüsse und zusätzlicher Abschließfunktion durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Grundmaße sind auf Palettenmaß abgestimmt.

Weitere Informationen:
Typ:
INDUSTRY 157
Außenmaß Länge:
782 mm
Außenmaß Breite:
585 mm
Außenmaß Höhe:
410 mm
Innenmaß Länge:
750 mm
Innenmaß Breite:
550 mm
Innenmaß Höhe:
381 mm
Materialstärke:
1 mm
Inhalt:
157 l
Gewicht:
7,4 kg
Herstellerartikelnummer:
13157
Herstellername:
Alutec Muenchen GmbH
Markenname:
ALUTEC
Ursprungsland:
Slowakei
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,49*
€ 226,75*
Frei Haus
ab € 225,77*
€ 270,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,64*
€ 274,82*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,61*
€ 275,08*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 276,18*
€ 346,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
20163
ab € 209,47*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13030
ab € 66,55*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13048
ab € 84,79*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13073
ab € 123,06*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13140
ab € 172,54*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13243
ab € 221,82*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13425
ab € 347,20*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
13092
ab € 141,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.