Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube 125-150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube 125-150mm FORTIS
Bügelmessschraube 125-150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717212
EAN/GTIN:
     4317784717212
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 125-150mm
bügel - messschraube
Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
125–150 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717212
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 42720150, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 46,46*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 46,48*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 36,12*
€ 46,71*
€ 4,90*
ab € 35,04*
€ 47,21*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 50,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.