Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 8mm A50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 8mm A50 FORTIS
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 8mm A50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722452
EAN/GTIN:
     4317784722452
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
flächenspannfutter jis b 6339
Flächenspannfutter System Weldon, BT 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 50
Bohrung:
8 mm
Abgesetzter-Ø:
28 mm
Auskraglänge:
63 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722452
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31015008, Flächenspannfutter, Spannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 42,93*
€ 56,61*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 42,96*
€ 56,62*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 56,93*
€ 4,90*
ab € 42,17*
€ 57,41*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.