Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 27x0,60x39mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 27x0,60x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 27x0,60x39mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719650
EAN/GTIN:
     4317784719650
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
27 mm
Breite:
0,6 mm
Außen-Ø:
39 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719650
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440067, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,32*
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,34*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 2,37*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.