Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 212 TiN Form D 9,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN 212 TiN Form D 9,0mm BECK
Maschinenreibahle DIN 212 TiN Form D 9,0mm BECK
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630675
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107962
EAN/GTIN:
     4053569815994
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle

Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Schaft -Ø h9:
9 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
10
Gusseisen:
10
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
BECK
Herstellername:
August Beck GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30107962
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.