| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-631252 Herst.-Nr.: 4317784578028 EAN/GTIN: 4317784578028 |
| |
|
| | |
| Fühlerlehre, Genauigkeit T3 Ausführung: Blätter aus Federstahl, 10 mm breit, einzeln mit Größe beschriftet, konisch zulaufend, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. 0,05-1,00 (bis 0,3 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, 45140013, Kolbenspiellehre, Lehre, Spiellehre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 5,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,82* | € 5,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,87* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|