Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzision-Sinustisch magnetisch 300x150mm/100NFLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzision-Sinustisch magnetisch 300x150mm/100NFLAIG
Präzision-Sinustisch magnetisch 300x150mm/100NFLAIG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631256
Hersteller:
     FLAIG
Herst.-Nr.:
     4053569816267
EAN/GTIN:
     4053569816267
Suchbegriffe:
Sinustisch
sinustisch
Präzisions-Sinustisch

Ausführung: Sehr präziser Sinustisch mit eingebauter permanent magnetischer Feinpol-Spannplatte. Grundkörper auf 60 HRC gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Schwenkbar in der Längsachse um bis zu 45°. Winkeleinstellung nach dem Sinusprinzip mit Hilfe von Endmaßen. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 5 mm bearbeitet werden.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Planparallelität: 0,005/100 mm
Winkelgenauigkeit: ±0,0013°/±5 sek.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Erodieren, Schleifen und Messen in höchster Präzision.

Weitere Suchbegriffe: 34110300, Magnetspannplatte, Spannplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,67*
€ 1.745,28*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.633,35*
€ 1.745,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,43*
€ 1.803,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.760,78*
€ 1.895,42*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 2.194,36*
€ 2.289,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,29*
€ 2.076,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,67*
€ 2.042,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.712,37*
€ 2.037,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,16*
€ 1.988,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.662,81*
€ 1.978,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.654,49*
€ 1.968,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,36*
€ 1.953,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,35*
€ 1.943,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.