| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-631531 Herst.-Nr.: 0037000-1 EAN/GTIN: 4016671009408 |
| |
|
| | |
| Ringkeil Ausführung: Aus Stahl. Die spezielle Keilform dient einem sicheren Halt des Stiels. Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen. Weitere Informationen: | | Ø: | 10 mm | für Kopfgewicht: | 300 g | Länge: | 15 mm | Markenname: | PICARD | Herstellername: | Picard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 0037000-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,24* | € 0,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,24* | € 0,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,26* | € 0,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|