Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel gerade 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Ringschlüssel gerade 50mm FORTIS
Schlag-Ringschlüssel gerade 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730808
EAN/GTIN:
     4317784730808
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 50mm
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Ringstärke:
23,5 mm
genormt:
ja
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730808
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58360050, Ring-Schlüssel, Schlag-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
57
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 17,66*
2 Tage
57
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 18,21*
4 Tage
57
€ 4,30*
ab € 14,44*
€ 20,42*
1 Tag
57
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 20,81*
Lager 6C8MS
57
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.