Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 1 10,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 10,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 10,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718226
EAN/GTIN:
     4317784718226
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsatz mit sicherhe...
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1

Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.

Anwendung: Für Grundlochbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
10 mm
4-kant:
8 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M12
für Gewindebohrer ISO-Norm:
M12
Typ:
FES 1
l2:
21,5 mm
l1:
25 mm
l3:
25 mm
d1:
19 mm
d2:
32 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718226
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, 33510031, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 23,96*
€ 32,15*
6 Tage
21
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 32,32*
€ 4,90*
ab € 23,62*
€ 32,84*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 33,39*
Lager 6C8MS
21
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.