Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718424
EAN/GTIN:
     4317784718424
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2

Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.

Anwendung: Für Durchgangsbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
16 mm
4-kant:
12 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M20
Typ:
FE 2
l2:
35 mm
l1:
11 mm
l3:
5 mm
d1:
31 mm
d2:
48 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718424
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz 12mm, 33460025, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 21,69*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 21,71*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,82*
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 22,44*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.