Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 4x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 4x100mm Wera
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 4x100mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631936
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003334001
EAN/GTIN:
     4013288187185
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003334001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 60320041, 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
48
20
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,08*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,18*
3 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 6,06*
€ 7,72*
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 8,15*
1
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.