Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1869 HSSETyp TF 3,0x190mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 1869 HSSETyp TF 3,0x190mm FORMAT
Spiralbohrer DIN 1869 HSSETyp TF 3,0x190mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632556
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784596077
EAN/GTIN:
     4317784596077
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 3,0 x 190 mm, din 1869, din 1869 3mm, 10220003, Bohrer, DIN1869, Spiralbohrer, Tieflochbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
33
10
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,72*
5 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,07*
3 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,50*
24 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 7,78*
€ 11,04*
5 Tage
33
1
€ 8,50*
ab € 8,65*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.