Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 15,75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 15,75mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 15,75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723787
EAN/GTIN:
     4317784723787
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Ø h8:
15,75 mm
Spirallänge:
120 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Stahl <850 N:
10
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723787
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, 10731575, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,72*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 12,98*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 13,06*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 9,66*
€ 13,44*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 9,68*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.