Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 13mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 13mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 13mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723886
EAN/GTIN:
     4317784723886
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Ø h8:
13 mm
Spirallänge:
101 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Stahl <850 N:
10
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723886
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 13mm, din 338, din 338 fortis, 10731300, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
75
20
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,27*
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,88*
2 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,90*
5 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 5,02*
€ 7,31*
1
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.