Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784725507
EAN/GTIN:
     4317784725507
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit abgesetztem Schaft. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet - als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.
Weitere Informationen:
Ø h8:
10,5 mm
Spirallänge:
87 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6–10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3–6
Gusseisen:
5–25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30–65
Kupfer, Messing, Bronze:
20–65
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784725507
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typn d.10,5mm, din 338 typ n, din 338, 10691050, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
5
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,11*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,22*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,34*
15 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,53*
Lager 6C8MS
25
10
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.