Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10691050
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784725507
EAN/GTIN:
     4317784725507
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10,5mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,060 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typn d.10,5mm, din 338 typ n, din 338, 4317784725507;3010691050;10691050;Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 10mm/ 10, 5mm FORTIS;4317784725507;FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
5
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,11*
Lager 4682
25
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,22*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,34*
15 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,53*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.