Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784715294
EAN/GTIN:
     4317784715294
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Ø h8:
9,5 mm
Spirallänge:
81 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6
INOX:
14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
20
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784715294
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, metallbohrer din 338 typ rn 9,5mm, din 338 rn, din 338, 10770950, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
58
20
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,04*
2 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,13*
€ 4,51*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 3,11*
€ 4,59*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.