Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge 65232.70 Pack a 10 Stück martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-634992
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     65232.70
EAN/GTIN:
     4002632909061
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesserklinge

Ausführung: Lieferung im Spender à 10 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Klingenlänge:
50,1 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,63 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
65232.70
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
850
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 4,12*
Lager 6C8MS
485
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,64*
3 Tage
485
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 4,92*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 4,97*
2 Tage
301
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,60* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,52*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,11*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.