Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselklinge Torque VDE T25x90mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselklinge Torque VDE T25x90mm Wiha
Wechselklinge Torque VDE T25x90mm Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635120
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36071
EAN/GTIN:
     4010995360719
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Drehmomentklinge TORX
Wechselklinge slimBit für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechkant-Schaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.

Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Gesamtlänge:
75 mm
Drehmoment max.:
5,5 Nm
slimTECHNOLOGY:
Ja
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
36071
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,67*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,05*
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 5,22*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.