Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI axial rechts C3 30x20mm Überkopf FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI axial rechts C3 30x20mm Überkopf FORTIS
Werkzeughalter VDI axial rechts C3 30x20mm Überkopf FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732499
EAN/GTIN:
     4317784732499
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
Form C3 Rechts Überkopf

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Axial-Werkzeughalter rechts, Überkopf. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Ausführung:
rechts
h1:
20/16 mm
b1:
70 mm
b2:
35 mm
b3:
17 mm
h6:
35 mm
h7:
38 mm
l1:
70 mm
l2:
10 mm
l3:
30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732499
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: CNC-Werkzeugträger, Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, axial werkzeughalter, 32920001, Axial, VDI, Werkzeughalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 59,54*
€ 75,49*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 59,55*
€ 75,50*
€ 4,90*
ab € 57,78*
€ 75,54*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 77,70*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 61,24*
€ 79,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.