Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI axial links C2 50x32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI axial links C2 50x32mm FORTIS
Werkzeughalter VDI axial links C2 50x32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732505
EAN/GTIN:
     4317784732505
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
Form C2 Links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Axial-Werkzeughalter links. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Ausführung:
links
h1:
32/25 mm
b1:
100 mm
b2:
100 mm
b3:
30,5 mm
h5:
35 mm
h6:
60 mm
l1:
70 mm
l2:
16 mm
l3:
40 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732505
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: CNC-Werkzeugträger, Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, axial werkzeughalter, 32910007, Axial, VDI, Werkzeughalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 127,80*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 100,55*
€ 128,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 128,40*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,73*
€ 134,95*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 149,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.