Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI axial links C2 40x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI axial links C2 40x25mm FORTIS
Werkzeughalter VDI axial links C2 40x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732512
EAN/GTIN:
     4317784732512
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
Form C2 Links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Axial-Werkzeughalter links. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
40
Ausführung:
links
h1:
25/20 mm
b1:
85 mm
b2:
85 mm
b3:
25,5 mm
h5:
32,5 mm
h6:
48 mm
l1:
85 mm
l2:
12,5 mm
l3:
30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732512
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: CNC-Werkzeugträger, Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, axial werkzeughalter, 32910004, Axial, VDI, Werkzeughalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 77,30*
€ 98,91*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 77,31*
€ 98,93*
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 99,34*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 100,29*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 79,99*
€ 104,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.