Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI axial rechts C1 30x20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI axial rechts C1 30x20mm FORTIS
Werkzeughalter VDI axial rechts C1 30x20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732550
EAN/GTIN:
     4317784732550
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
Form C1 Rechts

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Axial-Werkzeughalter rechts. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Ausführung:
rechts
h1:
20/16 mm
b1:
70 mm
b2:
70 mm
b3:
17 mm
h5:
28 mm
h6:
38 mm
l1:
70 mm
l2:
10 mm
l3:
30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732550
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: CNC-Werkzeugträger, Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, axial werkzeughalter, 32900001, Axial, VDI, Werkzeughalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,10*
€ 74,86*
€ 4,90*
ab € 57,34*
€ 74,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,38*
€ 75,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 77,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,76*
€ 78,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.