Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI radiallinks B4 50x32mm Überkopf FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI radiallinks B4 50x32mm Überkopf FORTIS
Werkzeughalter VDI radiallinks B4 50x32mm Überkopf FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732567
EAN/GTIN:
     4317784732567
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form B4 Links Überkopf

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, Überkopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Ausführung:
links
h1:
32/25 mm
b1:
100 mm
b2:
35 mm
b3:
16 mm
h6:
50 mm
h7:
60 mm
l1:
55 mm
l2:
30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732567
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Radial-Werkzeughalter, Radialhalter, Radialwerkzeughalter, cnc werkzeugaufnahmeträger, 32890007, Radial, VDI, Werkzeughalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 83,42*
€ 105,42*
€ 4,90*
ab € 81,07*
€ 105,43*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 83,52*
€ 105,54*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 105,98*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 85,98*
€ 110,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.