Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI radiallinks B4 40x25mm Überkopf FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI radiallinks B4 40x25mm Überkopf FORTIS
Werkzeughalter VDI radiallinks B4 40x25mm Überkopf FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732574
EAN/GTIN:
     4317784732574
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form B4 Links Überkopf

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, Überkopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
40
Ausführung:
links
h1:
25/20 mm
b1:
85 mm
b2:
42,5 mm
b3:
12,5 mm
h6:
42,5 mm
h7:
48 mm
l1:
44 mm
l2:
22 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732574
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Radial-Werkzeughalter, Radialhalter, Radialwerkzeughalter, cnc werkzeugaufnahmeträger, 32890004, Radial, VDI, Werkzeughalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 83,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,52*
€ 83,66*
€ 4,90*
ab € 63,91*
€ 84,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 85,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,75*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.