Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI radialrechts B3 50x32mm Überkopf FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI radialrechts B3 50x32mm Überkopf FORTIS
Werkzeughalter VDI radialrechts B3 50x32mm Überkopf FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732598
EAN/GTIN:
     4317784732598
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form B3 Rechts Überkopf

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Radial-Werkzeughalter rechts, Überkopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Ausführung:
rechts
h1:
32/25 mm
b1:
100 mm
b2:
50 mm
b3:
16 mm
h6:
50 mm
h7:
60 mm
l1:
55 mm
l2:
30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732598
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Radial-Werkzeughalter, Radialhalter, Radialwerkzeughalter, cnc werkzeugaufnahmeträger, 32870007, Radial, VDI, Werkzeughalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,56*
€ 103,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,57*
€ 103,73*
€ 4,90*
ab € 79,85*
€ 104,47*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 105,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,69*
€ 109,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.