Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI radiallinks B2 50x32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI radiallinks B2 50x32mm FORTIS
Werkzeughalter VDI radiallinks B2 50x32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732628
EAN/GTIN:
     4317784732628
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form B2 Links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Ausführung:
links
h1:
32/25 mm
b1:
100 mm
b2:
50 mm
b3:
16 mm
h5:
35 mm
h6:
60 mm
l1:
30 mm
l2:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732628
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,51*
€ 105,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,52*
€ 105,34*
€ 4,90*
ab € 80,19*
€ 105,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 105,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,04*
€ 110,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.