Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI radiallinks B2 40x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI radiallinks B2 40x25mm FORTIS
Werkzeughalter VDI radiallinks B2 40x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732635
EAN/GTIN:
     4317784732635
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form B2 Links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
40
Ausführung:
links
h1:
25/20 mm
b1:
85 mm
b2:
42,5 mm
b3:
12,5 mm
h5:
32,5 mm
h6:
48 mm
l1:
22 mm
l2:
44 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732635
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,16*
€ 81,51*
€ 4,90*
ab € 62,27*
€ 81,52*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 64,44*
€ 81,87*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 83,41*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 66,01*
€ 85,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.