Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI radiallinks B2 30x20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI radiallinks B2 30x20mm FORTIS
Werkzeughalter VDI radiallinks B2 30x20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732642
EAN/GTIN:
     4317784732642
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form B2 Links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Ausführung:
links
h1:
20/16 mm
b1:
70 mm
b2:
35 mm
b3:
10 mm
h5:
28 mm
h6:
38 mm
l1:
22 mm
l2:
40 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732642
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 53,31*
€ 68,94*
€ 4,90*
ab € 51,79*
€ 68,95*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 53,58*
€ 69,17*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 70,79*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 54,76*
€ 71,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.