Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter VDI radialrechts B1 50x32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter VDI radialrechts B1 50x32mm FORTIS
Werkzeughalter VDI radialrechts B1 50x32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732659
EAN/GTIN:
     4317784732659
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Form B1 Rechts

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Radial-Werkzeughalter rechts, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Ausführung:
rechts
h1:
32/25 mm
b1:
100 mm
b2:
50 mm
b3:
16 mm
h5:
35 mm
h6:
60 mm
l1:
30 mm
l2:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732659
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 83,49*
€ 106,05*
€ 4,90*
ab € 81,15*
€ 106,07*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 83,59*
€ 106,17*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 106,59*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 86,06*
€ 111,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.