Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000-3, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000-3, verzinkt
Auffangwanne 1000-3, verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462030503
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container, verzinkt

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).



Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
Abb. mit Zubehör. Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC):
–/3
Maße LxBxH:
3850x1300x340 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
338 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, 30102318, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.334,87*
€ 1.412,46*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.337,97*
€ 1.412,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,52*
€ 1.441,75*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.367,77*
€ 1.452,37*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.415,88*
€ 1.501,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,47*
€ 1.680,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,35*
€ 1.673,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,20*
€ 1.632,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,43*
€ 1.607,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,97*
€ 1.592,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.