| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-635377 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052462030473 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container, RAL 5012 Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²). Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 5012 | max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC): | –/3 | Maße LxBxH: | 3850x1300x340 mm | Auffangvolumen: | 1000 l | Gewicht: | 314 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 30102315, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.236,66* | € 1.302,69* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,12* | € 1.302,70* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.212,95* | € 1.303,83* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,65* | € 1.322,84* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.276,61* | € 1.340,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|